Spanhülse, SNW Serie, 7472-8, 190 Lagerdurchmesser, 171,4 LG, SNW 138 X 6.7/8

  • ERIKS:14588970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'180.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'276.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7472-8
Länge
171.4
Innendurchmesser des Lagers
190
B
174.62 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein