Spanhülse, SNW Serie, 7472-8, 190 Lagerdurchmesser, 133,38 LG, SNW 3138 X 6.15/16

  • ERIKS:14588974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'129.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'220.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7472-8
Länge
133.38
Innendurchmesser des Lagers
190
B
176.21 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein