Spanhülse, SNW Serie, 7472-8, 190 Lagerdurchmesser, 111,81 LG, SNW 3038 X 6.15/16

  • ERIKS:14588973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'068.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'154.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7472-8
Länge
111.81
Innendurchmesser des Lagers
190
B
176.21 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein