Spanhülse, SNW Serie, 7066-8, 180 Lagerdurchmesser, 163,73 LG, SNW 136 X 6.3/8

  • ERIKS:14588957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 968.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'047.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7066-8
Länge
163.73
Innendurchmesser des Lagers
180
B
161.92 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein