Spanhülse, SNW Serie, 7066-8, 180 Lagerdurchmesser, 127,71 LG, SNW 36 X 6.3/8

  • ERIKS:14588956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7066-8
Länge
127.71
Innendurchmesser des Lagers
180
B
161.92 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein