Eriks

Spanhülse, SNW Serie, 7066-8, 180 Lagerdurchmesser, 109,91 LG, SNW 3036 X 6.7/16

  • ERIKS:14588960
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
7066-8
Länge
109.91
Innendurchmesser des Lagers
180
B
163.51 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein