Spanhülse, SNW Serie, 6659-8, 170 Lagerdurchmesser, 156,92 LG, SNW 134 X 6

  • ERIKS:14588950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 869.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 940.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
6659-8
Länge
156.92
Innendurchmesser des Lagers
170
B
152.4 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein