Spanhülse, SNW Serie, 6659-8, 170 Lagerdurchmesser, 122,86 LG, SNW 34 X 5.15/16

  • ERIKS:14588946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 762.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
6659-8
Länge
122.86
Innendurchmesser des Lagers
170
B
150.81 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein