Spanhülse, SNW Serie, 6659-8, 170 Lagerdurchmesser, 101,83 LG, SNW 3034 X 5.7/8

  • ERIKS:14588942
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 762.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
6659-8
Länge
101.83
Innendurchmesser des Lagers
170
B
149.22 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein