Spanhülse, SNW Serie, 6284-8, 160 Lagerdurchmesser, 150,11 LG, SNW 132 X 5.7/16

  • ERIKS:14588932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
6284-8
Länge
150.11
Innendurchmesser des Lagers
160
B
138.11 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein