Spanhülse, SNW Serie, 6284-8, 160 Lagerdurchmesser, 116,03 LG, SNW 32 X 5.1/2

  • ERIKS:14588935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 658.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 711.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
6284-8
Länge
116.03
Innendurchmesser des Lagers
160
B
139.7 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein