Spanhülse, SNW Serie, 5888-12, 150 Lagerdurchmesser, 142,52 LG, SNW 130 X 5.5/16

  • ERIKS:14588923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5888-12
Länge
142.52
Innendurchmesser des Lagers
150
B
134.94 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein