Eriks

Spanhülse, SNW Serie, 5888-12, 150 Lagerdurchmesser, 107,47 LG, SNW 30 X 5.1/8

  • ERIKS:14588913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5888-12
Länge
107.47
Innendurchmesser des Lagers
150
B
130.17 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein