Spanhülse, SNW Serie, 5497-12, 140 Lagerdurchmesser, 84,58 LG, SNW 3028 X 4.7/8

  • ERIKS:14588902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5497-12
Länge
84.58
Innendurchmesser des Lagers
140
B
123.83 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein