Spanhülse, SNW Serie, 5497-12, 140 Lagerdurchmesser, 134,95 LG, SNW 128 X 4.7/16

  • ERIKS:14588892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5497-12
Länge
134.95
Innendurchmesser des Lagers
140
B
112.71 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein