Eriks

Spanhülse, SNW Serie, 5106-12, 130 Lagerdurchmesser, 95,3 LG, SNW 3126 X 4.7/16

  • ERIKS:14588891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5106-12
Länge
95.3
Innendurchmesser des Lagers
130
B
112.71 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein