Spanhülse, SNW Serie, 5106-12, 130 Lagerdurchmesser, 81,97 LG, SNW 3026 X 4.3/8

  • ERIKS:14588886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5106-12
Länge
81.97
Innendurchmesser des Lagers
130
B
111.12 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein