Spanhülse, SNW Serie, 5106-12, 130 Lagerdurchmesser, 126,29 LG, SNW 126 X 4.5/16

  • ERIKS:14588884
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
5106-12
Länge
126.29
Innendurchmesser des Lagers
130
B
109.54 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein