Spanhülse, SNW Serie, 4716-12, 120 Lagerdurchmesser, 87,78 LG, SNW 24 X 4.1/16

  • ERIKS:14588871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
4716-12
Länge
87.78
Innendurchmesser des Lagers
120
B
103.19 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein