Spanhülse, SNW Serie, 4716-12, 120 Lagerdurchmesser, 74,6 LG, SNW 3024 X 4.3/16

  • ERIKS:14588878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
4716-12
Länge
74.6
Innendurchmesser des Lagers
120
B
106.36 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein