Eriks

Spanhülse, SNW Serie, 4716-12, 120 Lagerdurchmesser, 117,81 LG, SNW 124 X 4.3/16

  • ERIKS:14588877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
4716-12
Länge
117.81
Innendurchmesser des Lagers
120
B
106.36 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein