Spanhülse, SNW Serie, 4325-12, 110 Lagerdurchmesser, 81,18 LG, SNW 22 X 3.13/16

  • ERIKS:14588859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
4325-12
Länge
81.18
Innendurchmesser des Lagers
110
B
96.84 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein