Spanhülse, SNW Serie, 3918-12, 100 Lagerdurchmesser, 72,62 LG, SNW 20 X 3.7/16

  • ERIKS:14588849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3918-12
Länge
72.62
Innendurchmesser des Lagers
100
B
87.31 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein