Spanhülse, SNW Serie, 3918-12, 100 Lagerdurchmesser, 100,61 LG, SNW 120 X 3.3/8

  • ERIKS:14588848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3918-12
Länge
100.61
Innendurchmesser des Lagers
100
B
85.73 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein