Spanhülse, SNW Serie, 3730-12, 95 Lagerdurchmesser, 93,78 LG, SNW 119 X 3.5/16

  • ERIKS:14588846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3730-12
Länge
93.78
Innendurchmesser des Lagers
95
B
84.13 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein