Spanhülse, SNW Serie, 3730-12, 95 Lagerdurchmesser, 69,85 LG, SNW 19 X 3.5/16

  • ERIKS:14588845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3730-12
Länge
69.85
Innendurchmesser des Lagers
95
B
84.14 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein