Spanhülse, SNW Serie, 3527-12, 90 Lagerdurchmesser, 89,99 LG, SNW 118 X 3.1/4

  • ERIKS:14588842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3527-12
Länge
89.99
Innendurchmesser des Lagers
90
B
82.55 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein