Spanhülse, SNW Serie, 3527-12, 90 Lagerdurchmesser, 66,95 LG, SNW 18 X 3.3/16

  • ERIKS:14588840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3527-12
Länge
66.95
Innendurchmesser des Lagers
90
B
80.96 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein