Spanhülse, SNW Serie, 3340-12, 85 Lagerdurchmesser, 83,87 LG, SNW 117 X 2.13/16

  • ERIKS:14588827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3340-12
Länge
83.87
Innendurchmesser des Lagers
85
B
71.44 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein