Spanhülse, SNW Serie, 3340-12, 85 Lagerdurchmesser, 62,89 LG, SNW 17 X 2.13/16

  • ERIKS:14588828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3340-12
Länge
62.89
Innendurchmesser des Lagers
85
B
71.44 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein