Spanhülse, SNW Serie, 3137-12, 80 Lagerdurchmesser, 81,13 LG, SNW 116 X 2.3/4

  • ERIKS:14588825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3137-12
Länge
81.13
Innendurchmesser des Lagers
80
B
69.85 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein