Spanhülse, SNW Serie, 3137-12, 80 Lagerdurchmesser, 60,1 LG, SNW 16 X 2.5/8

  • ERIKS:14588821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
3137-12
Länge
60.1
Innendurchmesser des Lagers
80
B
66.67 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein