Spanhülse, SNW Serie, 2933-12, 75 Lagerdurchmesser, 78,08 LG, SNW 115 X 2.3/8

  • ERIKS:14588815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
2933-12
Länge
78.08
Innendurchmesser des Lagers
75
B
60.32 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein