Spanhülse, SNW Serie, 2548-18, 65 Lagerdurchmesser, 70,13 LG, SNW 113 X 2.1/4

  • ERIKS:14588812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
2548-18
Länge
70.13
Innendurchmesser des Lagers
65
B
57.15 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein