Spanhülse, SNW Serie, 2548-18, 65 Lagerdurchmesser, 53,09 LG, SNW 13 X 2

  • ERIKS:14588805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
2548-18
Länge
53.09
Innendurchmesser des Lagers
65
B
50.8 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein