Spanhülse, SNW Serie, 2360-18, 60 Lagerdurchmesser, 67,28 LG, SNW 112 X 2.1/16

  • ERIKS:14588807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
2360-18
Länge
67.28
Innendurchmesser des Lagers
60
B
52.38 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein