Spanhülse, SNW Serie, 2157-18, 55 Lagerdurchmesser, 63,65 LG, SNW 111 X 1.7/8

  • ERIKS:14588801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
2157-18
Länge
63.65
Innendurchmesser des Lagers
55
B
47.62 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein