Spanhülse, SNW Serie, 2157-18, 55 Lagerdurchmesser, 46,61 LG, SNW 11 X 1.15/16

  • ERIKS:14588803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
2157-18
Länge
46.61
Innendurchmesser des Lagers
55
B
49.21 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein