Spanhülse, SNW Serie, 1967-18, 50 Lagerdurchmesser, 60,55 LG, SNW 110 X 1.11/16

  • ERIKS:14588795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1967-18
Länge
60.55
Innendurchmesser des Lagers
50
B
42.86 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein