Spanhülse, SNW Serie, 1967-18, 50 Lagerdurchmesser, 44,58 LG, SNW 10 X 1.1/2

  • ERIKS:14588789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1967-18
Länge
44.58
Innendurchmesser des Lagers
50
B
38.1 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein