Spanhülse, SNW Serie, 1767-18, 45 Lagerdurchmesser, 53,92 LG, SNW 109 X 1.7/16

  • ERIKS:14588787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1767-18
Länge
53.92
Innendurchmesser des Lagers
45
B
36.51 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein