Spanhülse, SNW Serie, 1767-18, 45 Lagerdurchmesser, 53,92 LG, SNW 109 X 1.3/8

  • ERIKS:14588786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1767-18
Länge
53.92
Innendurchmesser des Lagers
45
B
34.92 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein