Spanhülse, SNW Serie, 1767-18, 45 Lagerdurchmesser, 39,98 LG, SNW 9 X 1.7/16

  • ERIKS:14588788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1767-18
Länge
39.98
Innendurchmesser des Lagers
45
B
36.51 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein