Spanhülse, SNW Serie, 1563-18, 40 Lagerdurchmesser, 37,95 LG, SNW 8 X 1.3/8

  • ERIKS:14588785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1563-18
Länge
37.95
Innendurchmesser des Lagers
40
B
34.92 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein