Spanhülse, SNW Serie, 1376-18, 35 Lagerdurchmesser, 36,08 LG, SNW 7 X 1.1/4

  • ERIKS:14588781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1376-18
Länge
36.08
Innendurchmesser des Lagers
35
B
31.75 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein