Spanhülse, SNW Serie, 1173-18, 30 Lagerdurchmesser, 34,11 LG, SNW 6 X 1

  • ERIKS:14588777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
1173-18
Länge
34.11
Innendurchmesser des Lagers
30
B
25.4 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein