Spanhülse, SNW Serie, 0969-32, 25 Lagerdurchmesser, 31,98 LG, SNW 5 X 3/4

  • ERIKS:14588775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
0969-32
Länge
31.98
Innendurchmesser des Lagers
25
B
19.05 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein