Spanhülse, Serie HE/HS, M 60x1,5, 53,97 mm Wellendurchmesser, 47 mm Länge, 80 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
53.97 mm
Gewindegröße
M 60x1.5
Länge
47
Außendurchmesser der Mutter
80
d
60 mm
d1
53.97 mm
G
M 60x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein