Spanhülse, Serie HE/HS, M 20x1, 15,87 mm Wellendurchmesser, 28 mm Länge, 32 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
15.87 mm
Gewindegröße
M 20x1
Länge
28
Außendurchmesser der Mutter
32
d
20 mm
d1
15.87 mm
G
M 20x1
geeignet für Druckölmontage
Nein