Spanhülse, HS Serie, M 95x2, 85,72 mm Wellendurchmesser, 55 mm Länge, 125 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
85.72 mm
Gewindegröße
M 95x2
Länge
55
Außendurchmesser der Mutter
125
d
95 mm
d1
85.72 mm
G
M 95x2
geeignet für Druckölmontage
Nein